Burghiu Forstner, 40 x 90 mm

Cod articol: 4932363720
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
Tip produs Burghiu pentru lemn

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932363720
EAN / GTIN 4002395331635
Număr producător 4932363720
L-Număr L00800 2642

Descriere

Descriere:

  • Punct central pentru găurire precisă la fața locului
  • Margine de tăiere laterală pentru găurirea de găuri oarbe, fără rupturi, cu precizie dimensională, precum și de găuri rotunde în toate tipurile de lemn natural moale și dur
  • Fabricat în conformitate cu DIN 7483
  • Potrivit pentru aplicații grele în toate tipurile de lemn natural, moale și dur

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 50
  • Diametru de preluare: 9,5
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: FD 40 mm - 1 buc
  • Adaptor pentru tijă: tijă rotundă de 9,5 mm
  • Echipament standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături