Burghiu pentru lemn Forstner Bit 32x90mm-1 buc.

Cod articol: 4932363715
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu pentru lemn

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932363715
EAN / GTIN 4002395331581
Număr producător 4932363715
L-Număr L00800 2074

Descriere

Descriere:

  • Punct central pentru găurire precisă la fața locului
  • Margine de tăiere secundară pentru găurirea de găuri oarbe, fără rupturi, de dimensiuni corecte, precum și de găuri rotunde în toate tipurile de lemn natural moale și dur.Fabricat în conformitate cu DIN 7483
  • Potrivit pentru aplicații grele în toate tipurile de lemn natural, moale și dur

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 50
  • Diametru de preluare: 9,5
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: FD 32 mm - 1 buc
  • Adaptor pentru tijă: tijă rotundă de 9,5 mm
  • Echipament standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături