Burghiu de găurit pentru lemn Forstner Bit 18x90mm-1 buc.

Cod articol: 4932363707
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
    Tip produs Burghiu pentru lemn

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932363707
    EAN / GTIN 4002395331505
    Număr producător 4932363707
    L-Număr L00800 2075

    Descriere

    Descriere:

    • Punct central pentru găurire precisă la fața locului
    • Margine de tăiere laterală pentru găurirea de găuri oarbe, fără rupturi, cu precizie dimensională, precum și de găuri rotunde în toate tipurile de lemn natural moale și dur
    • Fabricat în conformitate cu DIN 7483
    • Potrivit pentru aplicații grele în toate tipurile de lemn natural, moale și dur

    Caracteristică:

    • Lungime de lucru [mm]: 50
    • Diametru de preluare: 9,5
    • Conținut pachet: 1
    • Varianta de produs: FD 18 mm - 1 buc
    • Adaptor pentru tijă: tijă rotundă de 9,5 mm
    • Echipament standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături