Burghiu de găurit pentru lemn 10x460mm-1 buc.

Cod articol: 4932363689
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
Tip produs Burghiu pentru lemn

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932363689
EAN / GTIN 4002395331727
Număr producător 4932363689
L-Număr L00800 1760

Descriere

Descriere:

  • Pentru găurirea de precizie în lemn de esență moale și tare, lemn de esență tare, lemn de esență mare, grinzi, grinzi, plăci de parchet, plăci aglomerate și placaj
  • Elixul Lewis pentru îndepărtarea rapidă a așchiilor
  • Cu tijă hexagonală pentru fixare sigură în mandrina de găurit

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 385
  • Diametrul știftului: 8,5
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: AD 10 x 460 - 1 buc
  • Șurubul: 8,5 mm hexagonal
  • Echipament standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături