Burghiu pentru cofraje 14 x 85/600

Cod articol: 4932363677
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
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932363677
EAN / GTIN 4002395331895
Număr producător 4932363677
L-Număr L00800 2275

Descriere

Descriere:

  • Fabricată din oțel HSS pentru o durată de viață mai lungă a sculei
  • Potrivită pentru găurirea găurilor în lemn, gips-carton și canale metalice
  • Fabricată în conformitate cu DIN 7490 și în conformitate cu standardele de siguranță ale Asociației germane de asigurări de răspundere civilă a angajatorilor din industria construcțiilor
  • Bucătorul este înșurubat pe tija cilindrică pentru o mai bună concentricitate și rezistență la rupere
  • Unghiul mic al elicei și canalele mari de așchiere garantează o îndepărtare mai rapidă a așchiilor
  • Fabricată în Germania

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 500
  • Diametru de preluare: 8
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: HSSCaD1 14 x 600 - 1 buc
  • Suport arbore: tijă rotundă de 8 mm
  • Echipament standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături