Burghiu de găurit lemn Brad Point Bit 9x125mm-1 buc.

Cod articol: 4932363657
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
Tip produs Burghiu pentru lemn

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932363657
EAN / GTIN 4002395331369
Număr producător 4932363657
L-Număr L00840 16

Descriere

Descriere:

  • Pentru găurirea în plăci de lemn dur, placaj, plăci aglomerate și toate tipurile de lemn natural
  • Fabricat în conformitate cu DIN 7487 E

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 80
  • Diametrul știftului: 9
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: BP 9 x 125 - 1 buc
  • Adaptor pentru tijă: tijă rotundă de 9 mm
  • Echipament standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături