Burghie pentru metal HSS-R DIN 338 pachet de 5, 11,0 x 142 mm, HSS-R

Cod articol: 4932363544
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
⌀ nominal DC 11 mm
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932363544
EAN / GTIN 4002395330454
Număr producător 4932363544
L-Număr L01850 1751

Descriere

Descriere:

  • Burghiu metalic HSS-R fabricat din oțel de mare viteză conform DIN 338
  • Rezervă de oxid pentru îndepărtarea rapidă a așchiilor
  • Spirală de tip N
  • Potrivit pentru prelucrarea oțelului, a fontei, a oțelului aliat și nealiat până la o rezistență la tracțiune de 800 N/mm2
  • Suprafață: neagră

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 94
  • Conținut pachet: 5
  • Variantă de produs: HSSR 11,0 x 142 - 5 buc
  • Echipament standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături