HSS-G RED COBALT Burghie pentru metal DIN 338, 8,5 x 117 mm, HSS-G Co.

Cod articol: 4932363276
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932363276
EAN / GTIN 4002395333363
Număr producător 4932363276
L-Număr L00800 723

Descriere

Descriere:

  • Tijă cu 3 suprafețe de Ø 5 mm pentru o mai bună fixare în mandrina de găurit
  • Culoare: bronz

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 75
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: HSSGC 8,5 x 117 - 1 buc
  • Echipament standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături