Burghiu de metal HSS-Co D338 4.8mm-1 buc.

Cod articol: 4932363263
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
  • Materialul sculei: HSS
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
⌀ nominal DC 4,8 mm
Materialul sculei HSS
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932363263
EAN / GTIN 4002395333233
Număr producător 4932363263
L-Număr L00800 722

Descriere

Descriere:

  • Tijă cu 3 suprafețe de Ø 5 mm pentru o mai bună fixare în mandrina de găurit
  • Culoare: bronz

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 52
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: HSSGC 4,8 x 86 - 1 buc
  • Echipament standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături