Burghiu de metal HSS-Co D338 2.5mm-2pc

Cod articol: 4932363251
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
  • Materialul sculei: HSS
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
⌀ nominal DC 2,5 mm
Materialul sculei HSS
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932363251
EAN / GTIN 4002395333110
Număr producător 4932363251
L-Număr L01850 2635

Descriere

Descriere:

  • Burghie pentru metal fabricate din oțel solid, extrem de rezistent la căldură, aliat cu cobalt (5% cobalt) rectificat conform DIN 338
  • Suprafață lustruită
  • Potrivite pentru găurirea în oțeluri înalt aliate și metale cu o rezistență la tracțiune de 1000 N/mm2, cum ar fi oțelul rezistent la acizi și la căldură
  • cum ar fi oțelurile rezistente la acizi și la căldură și oțelul inoxidabil
  • Punctul de găuritQUAD EDGE®: combinație unică de tăiere transversală de 135° și 4 muchii de tăiere: tăiere transversală de 135° pentru o centrare mai ușoară, nu este necesară perforarea centrului
  • 4 muchii de tăiere produc așchii mai mici pentru o generare redusă de căldură și o durată de viață mai lungă a sculei
  • Geometrie spirală variabilă pentru o evacuare mai rapidă a așchiilor și o generare redusă de căldură
  • Miez de burghiu întărit: miezul inovator are un design conic și devine mai puternic spre tijă
  • Întărește burghiul și mărește durata de viață a spiralei
  • Tigăraș cu 3 suprafețe de Ø 5 mm pentru o mai bună fixare în mandrina de găurit
  • Culoare: bronz

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 30
  • Conținut pachet: 2
  • Varianta produsului: HSSGC 2,5 x 57 - 2 buc
  • Echipament standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături