Burghiu plat pentru lemn, 24 x 152 mm

Cod articol: 4932363140
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
Tip produs Burghiu pentru lemn

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932363140
EAN / GTIN 4002395332717
Număr producător 4932363140
L-Număr Z6E725 168

Descriere

Descriere:

  • Găurire rapidă a diametrelor mari
  • Potrivită pentru găurirea în lemn dur și moale, precum și în plăci aglomerate
  • Ideală pentru lăcătuși, electricieni și ingineri de încălzire
  • Bucată hexagonală 1/4 (DIN E 6.3) pentru fixare directă a burghiului și fixare sigură în mandrina de găurit
  • Punct central pentru poziționare precisă și două muchii de tăiere secundare (nu pentru 6 și 8 mm) pentru cea mai bună performanță de tăiere

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: FB 24 x 152 - 1 buc
  • Montaj arbore: ¼˝ Hex
  • Echipament standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături