Burghiu plat pentru lemn, 18 x 152 mm

Cod articol: 4932363136
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
    Tip produs Burghiu pentru lemn

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932363136
    EAN / GTIN 4002395332670
    Număr producător 4932363136
    L-Număr L00800 2769

    Descriere

    Descriere:

    • Găurire rapidă a diametrelor mari
    • Potrivită pentru găurirea în lemn dur și moale, precum și în plăci aglomerate
    • Ideală pentru lăcătuși, electricieni și ingineri de încălzire
    • Bucată hexagonală 1/4 (DIN E 6.3) pentru fixare directă a burghiului și fixare sigură în mandrina de găurit
    • Punct central pentru poziționare precisă și două muchii de tăiere secundare (nu pentru 6 și 8 mm) pentru cea mai bună performanță de tăiere

    Caracteristică:

    • Conținut pachet: 1
    • Varianta produsului: FB 18 x 152 - 1 buc
    • Montaj arbore: ¼˝ Hex
    • Echipament standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături