Bandă de şlefuit 100x610 G60-5pc

Cod articol: 4932355067
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
    Tip produs Bandă de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932355067
    EAN / GTIN 4002395319831
    Număr producător 4932355067

    Descriere

    Descriere:

    • Benzi abrazive pentru lemn, metal, vopsea, lac și tencuială
    • Tipul de granulație: oxid de aluminiu de înaltă calitate, semi-deschis
    • Legătură de rășină sintetică pe un material de suport special

    Caracteristică:

    • Conţinut: 100 x 610 mm, K60.
    • Dimensiunea hârtiei [mm]: 100 x 610
    • Varianta de produs: 100 x 610 GR 60 - 5 buc
    • Utilizare pentru dimensiuni de hârtie: 100 x 610 mm
    • .

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături