Burghiu de beton MX4 SDS-Plus, 16 x 600 mm, SDS-Plus cu 4 caneluri

Cod articol: 4932352955
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
    Tip produs Burghiu pentru piatră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4932352955
    EAN / GTIN 4002395376131
    Număr producător 4932352955
    L-Număr L00860 56

    Descriere

    Descriere:

    • Patru muchii de tăiere simetrice la 90° garantează găuri circulare pentru instalarea optimă a diblurilor
    • Geometrie spiralată cu 4 spirale cu spirală de volum mare pentru transportul optim al prafului de foraj
    • Punct central pentru o găurire ușoară și precisă
    • Element de carbură sudat, dintr-o singură bucată, la ø 5-10 mm
    • Canalul de intrare în spirală mai mare care rezultă asigură o avansare mai rapidă a forajului
    • Mai mult carbură pentru o durată de viață mai lungă, în special a vârfului burghiului
    • 4 puncte de rupere pentru o viteză de găurire mai mare
    • Șanfrenuri de armare mărite pentru o durată de viață mai lungă în cazul loviturilor de armare
    • Spate spiralat nou, conic
    • Spirală mai îngustă după vârful burghiului pentru un transport rapid al prafului de foraj, o viteză de găurire mai mare și o frecare mai mică
    • Spirală lată înapoi spre tija de găurit pentru o stabilitate mai mare și un risc mai mic de rupere
    • Efectuați cu până la 20% mai multe găuri la fiecare încărcare a bateriei în comparație cu o mașină de găurit standard cu 4 caneluri în beton
    • Fabricat în Germania

    Caracteristică:

    • Lungime de lucru [mm]: 540
    • Conținut pachet: 1
    • Variantă de produs: SDS-Plus MX4 16 x 600 - 1 buc

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături