Burghiu de beton SDS-Max, 32 x 1320 mm, SDS-Max cu 4 caneluri

Cod articol: 4932352788
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932352788
EAN / GTIN 4002395374465
Număr producător 4932352788

Descriere

Descriere:

  • muchie de tăiere mare din carbură cu șanfrenuri de întărire la fiecare capăt al muchiei de tăiere
  • Vibrații reduse și performanțe de găurire mai bune în oțelul de armare pentru o durată de viață mai lungă a sculei
  • Geometrie robustă a capului, special dezvoltată, cu o simetrie optimă a tăișului de 4 x 90°
  • Nu se blochează burghiul în cazul în care se lovește armătura.oțel
  • Punct centimetric cu unghi de 130°
  • Forare rapidă, precisă și ghidare optimă în timpul forării
  • muchie de tăiere secundară mare și robustă, cu muchie de tăiere dinamică
  • Susține muchia principală de tăiere, pentru un progres mai rapid al găuririi
  • Helix mai scurt
  • Pentru un transport mai rapid al prafului de foraj de la cap la spirală, mai puțină uzură și dezvoltare de căldură la capul de foraj
  • Ascuțișul principal inovator, optimizat din carbură
  • Indicator de uzură pe ambele părți ale elementului de carbură
  • Garantează o găurire precisă și o precizie dimensională a găurilor de găurire pe întreaga durată de viață
  • Spirală patentată, cu miez întărit (KVS)
  • Comportament de găurire cu vibrații reduse și rezistență extremă la rupere
  • Energia de impact este transferată direct la vârful burghiului
  • Spirală de volum mare
  • Transport mai rapid al prafului de găurire pentru un progres mai rapid al găuririi și o durată de viață mai lungă a sculei
  • Perforare cu vibrații reduse pentru un confort ridicat al utilizatorului
  • Tratament special de suprafață pentru o rezistență sporită
  • PGM a fost testat
  • Garantează găuri pentru dibluri care se potrivesc cu precizie pe întreaga durată de viață

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 1200
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: SDS-Max 32 x 1320 - 1 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături