Burghiu de beton SDS-Max, 28 x 920 mm, SDS-Max cu 4 caneluri

Cod articol: 4932352781
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932352781
EAN / GTIN 4002395374397
Număr producător 4932352781
L-Număr L00800 2688

Descriere

Descriere:

  • muchie de tăiere mare din carbură cu șanfrenuri de întărire la fiecare capăt al muchiei de tăiere
  • Vibrații reduse și performanțe de găurire mai bune în oțelul de armare pentru o durată de viață mai lungă a sculei
  • Geometrie robustă a capului, special dezvoltată, cu o simetrie optimă a tăișului de 4 x 90°
  • Nu se blochează burghiul în cazul în care se lovește armătura.oțel
  • Punct centimetric cu unghi de 130°
  • Forare rapidă, precisă și ghidare optimă în timpul forării
  • muchie de tăiere secundară mare și robustă, cu muchie de tăiere dinamică
  • Susține muchia principală de tăiere, pentru un progres mai rapid al găuririi
  • Helix mai scurt
  • Pentru un transport mai rapid al prafului de foraj de la cap la spirală, mai puțină uzură și dezvoltare de căldură la capul de foraj
  • Ascuțișul principal inovator, optimizat din carbură
  • Indicator de uzură pe ambele părți ale elementului de carbură
  • Garantează o găurire precisă și o precizie dimensională a găurilor de găurire pe întreaga durată de viață
  • Spirală patentată, cu miez întărit (KVS)
  • Comportament de găurire cu vibrații reduse și rezistență extremă la rupere
  • Energia de impact este transferată direct la vârful burghiului
  • Spirală de volum mare
  • Transport mai rapid al prafului de găurire pentru un progres mai rapid al găuririi și o durată de viață mai lungă a sculei
  • Perforare cu vibrații reduse pentru un confort ridicat al utilizatorului
  • Tratament special de suprafață pentru o rezistență sporită
  • PGM a fost testat
  • Garantează găuri pentru dibluri care se potrivesc cu precizie pe întreaga durată de viață

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 800
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: SDS-Max 28 x 920 - 1 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături