Burghiu de beton SDS Max MX4 16x1320mm-1 buc.

Cod articol: 4932352759
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932352759
EAN / GTIN 4002395374175
Număr producător 4932352759

Descriere

Descriere:

  • Marginea de tăiere mare din carbură cu șanfrenuri de întărire la fiecare capăt de tăiere
  • Vibrații mai reduse și performanțe mai bune de găurire în barele de armătură pentru o durată de viață mai lungă a sculei
  • Geometrie robustă a capului, special dezvoltată, cu o simetrie optimă a tăișului de 4 x 90°
  • Nu blochează burghiul în cazul în care se lovește oțelul de armare
  • Punct central cu unghi de 130°
  • Perforare rapidă, precisă și ghidare optimă în timpul perforării
  • Bord secundar mare și robust, cu muchie de tăiere dinamică
  • Susține muchia principală de tăiere, pentru un progres mai rapid al găuririi
  • Elix mai scurt
  • Pentru un transport mai rapid al prafului de burghiu de la cap la spirală, mai puțină uzură și dezvoltare de căldură pe capul burghiului
  • Abord de tăiere principal din carbură optimizat și inovator
  • Indicator de uzură pe ambele părți ale elementului din carbură
  • Garantează o găurire precisă și găuri de găurire cu dimensiuni exacte pe întreaga durată de viață
  • Spirală patentată, cu miez întărit (KVS)
  • Comportament de găurire cu vibrații reduse și rezistență extremă la rupere
  • Energia de impact este transferată direct la vârful burghiului
  • Spirală de volum mare
  • Transport mai rapid al prafului de foraj pentru un progres mai rapid al forajului și o durată de viață mai lungă
  • Formarea cu vibrații reduse pentru un confort ridicat al utilizatorului
  • Tratament special al suprafeței pentru o rezistență sporită
  • GPM testat
  • Garantat pentru a face găuri de diblu cu precizie pe toată durata de viață

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 1180
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: SDS-Max 16 x 1320 - 1 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături