Burghiu de beton SDS Max MX4 16x940mm-1 buc.

Cod articol: 4932352758
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932352758
EAN / GTIN 4002395374168
Număr producător 4932352758

Descriere

Descriere:

  • Marginea de tăiere mare din carbură cu șanfrenuri de întărire la fiecare capăt de tăiere
  • Vibrații mai reduse și performanțe mai bune de găurire în barele de armătură pentru o durată de viață mai lungă a sculei
  • Geometrie robustă a capului, special dezvoltată, cu o simetrie optimă a tăișului de 4 x 90°
  • Nu blochează burghiul în cazul în care se lovește oțelul de armare
  • Punct central cu unghi de 130°
  • Perforare rapidă, precisă și ghidare optimă în timpul perforării
  • Bord secundar mare și robust, cu muchie de tăiere dinamică
  • Susține muchia principală de tăiere, pentru un progres mai rapid al găuririi
  • Elix mai scurt
  • Pentru un transport mai rapid al prafului de burghiu de la cap la spirală, mai puțină uzură și dezvoltare de căldură pe capul burghiului
  • Abord de tăiere principal din carbură optimizat și inovator
  • Indicator de uzură pe ambele părți ale elementului din carbură
  • Garantează o găurire precisă și găuri de găurire cu dimensiuni exacte pe întreaga durată de viață
  • Spirală patentată, cu miez întărit (KVS)
  • Comportament de găurire cu vibrații reduse și rezistență extremă la rupere
  • Energia de impact este transferată direct la vârful burghiului
  • Spirală de volum mare
  • Transport mai rapid al prafului de foraj pentru un progres mai rapid al forajului și o durată de viață mai lungă
  • Formarea cu vibrații reduse pentru un confort ridicat al utilizatorului
  • Tratament special al suprafeței pentru o rezistență sporită
  • GPM testat
  • Garantat pentru a face găuri de diblu cu precizie pe toată durata de viață

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 800
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: SDS-Max 16 x 940 - 1 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături