Burghiu plat pentru lemn, 35 x 400 mm

Cod articol: 4932352503
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
35 mm
Lungimea totală 400 mm
Tip produs Burghiu pentru lemn

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932352503
EAN / GTIN 4002395371617
Număr producător 4932352503
L-Număr L00800 1581

Descriere

Descriere:

  • Găurire rapidă a diametrelor mari
  • Potrivită pentru găurirea în lemn dur și moale, precum și în plăci aglomerate
  • Ideală pentru lăcătuși, electricieni și ingineri de încălzire
  • Bucată hexagonală 1/4 (DIN E 6.3) pentru fixare directă a burghiului și fixare sigură în mandrina de găurit
  • Punct central pentru poziționare precisă și două muchii de tăiere secundare (nu pentru 6 și 8 mm) pentru cea mai bună performanță de tăiere

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: FB 35 x 400 - 1 buc
  • Montaj arbore: ¼˝ Hex

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături