Burghiu de metal HSS-G ThW D338 5.0mm-10pc

Cod articol: 4932352388
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
  • Materialul sculei: HSS-G
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
⌀ nominal DC 5 mm
Materialul sculei HSS-G
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932352388
EAN / GTIN 4002395370474
Număr producător 4932352388
L-Număr L00800 1355

Descriere

Descriere:

  • Miezul inovator al burghiului Thunderweb HSS este conic, ceea ce înseamnă că devine mai puternic spre tija burghiului pentru o durată de viață mai lungă
  • Canelura parabolică permite evacuarea rapidă a așchiilor pentru o generare redusă de căldură și o durată de viață mai lungă a sculei
  • Geometrie spiralată - spirală Thunderweb pentru îndepărtarea mai rapidă a așchiilor fierbinți
  • Distribuție mai bună a căldurii pentru o durată de viață mai lungă a sculei
  • 135°; vârf de burghiu rectificat în cruce pentru găurire precisă fără perforare centrală
  • Suprafață lustruită pentru mai puțină frecare și o durată de viață mai lungă
  • Casetă ABS cu aderență moale suplimentară pentru a proteja colțurile
  • Suportă o presiune de contact ridicată pentru o rezistență mai mare la rupere.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 52
  • Conținut pachet: 10
  • Varianta de produs: TW 5.0 x 86 - 10 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături