Burghiu de metal HSS-G ThW D338 Set-19 buc

Cod articol: 4932352374
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932352374
EAN / GTIN 4002395370337
Număr producător 4932352374
L-Număr L00800 987

Descriere

Descriere:

  • Miezul inovator al burghiului HSS Thunderweb are un design conic, adică devine mai puternic spre tija burghiului pentru o durată de viață mai lungă a sculei
  • Canelura parabolică permite evacuarea rapidă a așchiilor pentru o generare mai mică de căldură și o durată de viață mai lungă a sculei
  • Geometrie spiralată: Forma spiralată Thunderweb pentru evacuarea rapidă a așchiilor calde de metal
  • Conduce mai bine căldura pentru o durată de viață mai lungă
  • Punct de burghiu rectificat transversal la 135° pentru găurire precisă fără perforare centrală
  • Suprafață lustruită pentru o fricțiune redusă și o durată de viață mai lungă a sculei
  • În casetă ABS robustă
  • Apăstrează o presiune de contact ridicată pentru o rezistență mai mare la rupere

Caracteristică:

  • Livrat: Cutie de plastic
  • Conținut: ⌀ 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm
  • Conținut pachet: 19
  • Variantă de produs: Set TW (DIN 338) - 19 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături