Burghiu de metal HSS-G THUNDERWEB DIN 338, 9,0 x 125 mm, HSS-G

Cod articol: 4932352365
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
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932352365
EAN / GTIN 4002395370245
Număr producător 4932352365
L-Număr L00800 4354

Descriere

Descriere:

  • Miezul inovator al burghiului HSS THUNDERWEB este conic, adică devine mai puternic spre tija burghiului pentru o durată de viață mai lungă a sculei
  • Canelura parabolică permite îndepărtarea rapidă a așchiilor pentru o generare mai mică de căldură și o durată de viață mai lungă a sculei
  • Geometrie spiralată - spirală THUNDERWEB pentru îndepărtarea rapidă a așchiilor fierbinți
  • Conduce mai bine căldura pentru o durată de viață mai mare a uneltei
  • Punct de găurire de 135° cu rectificare încrucișată pentru găurire precisă fără perforare centrală
  • Suprafață lustruită pentru mai puțină frecare și o durată de viață mai mare a uneltei
  • Casetă ABS cu o aderență moale suplimentară pentru a proteja colțurile
  • Măsoară o presiune de contact ridicată pentru o rezistență mai mare la rupere

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 81
  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: TW 9.0 x 125 - 1 buc

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.