SDS+ M2 Set 1-5 buc

Cod articol: 4932352338
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932352338
EAN / GTIN 4002395369973
Număr producător 4932352338
L-Număr L00860 30

Descriere

Descriere:

  • Power Breaker: 3 dinți avansați speciali, agresivi Power Breaker creează microfisuri în materialul care urmează să fie găurit
  • Până la 25% MAI RAPID
  • Punctul de centrare permite găurirea ușoară și precisă, fără a alerga
  • Campanii de ranforsare mărite protejează elementul de carbură în cazul loviturilor de ranforsare și reduc blocarea în cazul loviturilor de ranforsare
  • Dosul spiralat conic
  • Spirala înapoi mai îngustă spre vârful burghiului reduce frecarea și astfel crește viteza de găurire
  • Ideal pentru utilizarea cu mașini de găurit cu ciocan fără fir
  • Spirală cu miez întărit (KVS)
  • Proiectare în spirală de volum mare pentru un transport optim al prafului de foraj
  • Spirala ranforsată cu miez are un efect de amortizare a vibrațiilor, energia de impact este mai bine transferată la vârful burghiului și rezistența la rupere este crescută
  • Fabricat în Germania

Caracteristică:

  • Livrat: Cutie de plastic
  • Conținut: ⌀ 5 / 6 x 110 mm și ⌀ 6 / 8 / 10 x 160 mm
  • Lungime [mm]: 160
  • Conținut pachet: 5
  • Variantă de produs: Set SDS-Plus M2 - 5 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături