Burghiu de metal HSS-G D1897 3.3mm-10pc

Cod articol: 4932352204
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS
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
⌀ nominal DC 3,3 mm
Materialul sculei HSS
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 4932352204
EAN / GTIN 4002395368570
Număr producător 4932352204
L-Număr L00800 2831
Producător Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Burghiu răsucit de înaltă calitate din oțel HSS
  • Tăiat transversal conform DIN 1412 C
  • Punct de burghiu de 135°
  • Toleranță: h8
  • Furghie spiralată de tip N și unghi de 20-30°
  • Cupare cu mâna dreaptă, suprafață: argint lustruit
  • Reține o presiune de contact ridicată fără a se rupe din cauza lungimii
  • Concentrare excelentă
  • Spirală lustruită de tip N cu tăiere dreaptă pentru îndepărtarea rapidă a așchiilor și progres rapid de găurire fără presiune de contact ridicată
  • Aplicații: pentru găurirea în materiale subțiri
  • Pentru găurirea în oțeluri aliate și nealiate până la o rezistență la tracțiune de 900 N/mm2
  • Potrivite și pentru lemn și plastic

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 18
  • Conținut pachet: 10
  • Variantă de produs: HSSGS 3.30 x 49 - 10 buc
  • Echipament standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături