Burghiu de beton SDS+ MX4 5.5x165mm-10pc

Cod articol: 4932352041
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
5,5 mm
Coadă tip SDS Plus
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932352041
EAN / GTIN 4002395366989
Număr producător 4932352041
L-Număr L00800 4498

Descriere

Descriere:

  • Patru muchii de tăiere simetrice la 90° garantează găuri de găurire circulare pentru instalarea optimă a diblurilor
  • Geometria spirală cu 4 spirale cu spirală de volum mare pentru un transport optim al prafului de găurit
  • Punct de centrare pentru găurire ușoară și precisă
  • Element din carbură sudat, dintr-o singură bucată la Ø 5-10 mm
  • Canalul de intrare în spirală mai mare care rezultă asigură o avansare mai rapidă a forajului
  • Mai mult carbură pentru o durată de viață mai lungă, în special a vârfului burghiului
  • 4 puncte de rupere pentru o viteză de găurire mai mare
  • Campanii de armare mărite pentru o durată de viață mai lungă în cazul loviturilor de armare
  • Nouă spirală conică la spate
  • Spirală îngustă în spate după vârful burghiului pentru transportul rapid al prafului de foraj, viteză de găurire mai mare și frecare mai mică
  • Spirală lată înapoi spre tija de găurit pentru o stabilitate mai mare și un risc mai mic de rupere
  • Efectuați cu până la 20% mai multe găuri la fiecare încărcare a bateriei în comparație cu o mașină de găurit standard cu 4 caneluri în beton
  • Fabricat în Germania

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 100
  • Conținut pachet: 10
  • Varianta de produs: SDS-Plus MX4 5,5 x 165 - 10 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături