Burghiu de stăpungere SDS Max SDS+ TCT 65x50mm-1 buc.

Cod articol: 4932344480
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
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932344480
EAN / GTIN 4002395312573
Număr producător 4932344480
L-Număr L00800 618

Descriere

Descriere:

  • Burghie de impact rezistente la lovituri de ciocan pentru mașini de găurit cu ciocan până la 4 kg
  • Toate burghiele au un filet M16 x 2 potrivit pentru SDS-Plus și arbori de montare hexagonali
  • Este necesar un arbore de montare și o burghie centrală
  • Fabricate în Germania
  • Nu sunt potrivite pentru utilizarea în beton armat

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 50
  • Lungime [mm]: 50
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: SDS-Plus TCT Core Cutters 65 x 50 - 1 buc
  • Echipament standard: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 R2, PN 2200 RX, PN 2200 R

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături