Burghiu HSS, scurt, 25 x 30 mm

Cod articol: 4932343281
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
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932343281
EAN / GTIN 4002395315246
Număr producător 4932343281
L-Număr L00800 2943

Descriere

Descriere:

  • 100% mai rapid: Datorită comportamentului lor de tăiere, burghiele de găurire au un timp de găurire semnificativ mai scurt decât burghiele cu filet
  • Burghiele de carotare nu așchiază decât lățimea dintelui, miezul de foraj este ejectat
  • În cazul burghielor de torsiune, întregul miez de găurire este ciobit, astfel încât forța necesară și puterea de acționare trebuie să fie foarte mare
  • 30% mai eficiente: burghiele de găurit cu miez asigură rezultate de tăiere circulare și fără bavuri, în special în cazul materialelor subțiri
  • Diametrele mai mari ale burghiului pot fi forate cu precizie cu mai puțin efort
  • Viață de viață mai lungă: marginile tăietoare ale burghiului pentru găuri de caroiaj trebuie ascuțite mai rar decât marginile tăietoare ale unui burghiu cu filet
  • Corpul burghiului cu grosimea de 6 mm și geometria optimizată a muchiei de tăiere asigură o stabilitate ridicată
  • Burghie cu pereți groși pentru găuri de caroiaj pentru o durată de viață mai lungă
  • Cu adaptor Weldon standard de 19 mm
  • Profunditate de tăiere de 30 mm

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: HSSAC 25 x 30 - 1 buc
  • Echipament standard: MBE 1200, Stand de găurire magnetică MD 38 Compact, Stand de găurire magnetică MD 4-85, Stand de găurire magnetică MDE 42

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături