Pânză de ferăstrău vertical. 105x1,2/T318AF-5 buc.

Cod articol: 4932274654
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
Lungimea pânzei 105 mm
Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932274654
EAN / GTIN 4002395301607
Număr producător 4932274654
L-Număr L00800 1835

Descriere

Descriere:

  • Aceste lame pot fi utilizate pentru tăieri într-o varietate de materiale, de exemplu, oțel moale, aluminiu, lemn cu cuie, plastic și materiale sandwich
  • Pânza de ferăstrău 4932373086 este, de asemenea, potrivită pentru tăierea materialelor sandwich foarte groase datorită lungimii sale speciale (155 mm)

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de tăiere în oțel [mm]: 1,5 - 4
  • Conținut pachet: 5
  • Varianta produsului: Bi 105 x 1,2 mm T318AF - 5 buc
  • Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 4

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături