Pânză de ferăstrău vertical. 105x2/T318BF-5pc

Cod articol: 4932274653
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
Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932274653
EAN / GTIN 4002395301584
Număr producător 4932274653
L-Număr L00800 1514

Descriere

Descriere:

  • Aceste lame pot fi utilizate pentru tăieri într-o varietate de materiale, de exemplu, oțel moale, aluminiu, lemn cu cuie, plastic și materiale sandwich
  • Pânza de ferăstrău 4932373086 este, de asemenea, potrivită pentru tăierea materialelor sandwich foarte groase datorită lungimii sale speciale (155 mm)

Caracteristică:

  • Capacitatea maximă de tăiere în aluminiu [mm]: 3 - 10
  • Capacitate maximă de tăiere în aluminiu [mm]: 3 - 10
  • Capacitate maximă de tăiere în aluminiu [mm]: 3 - 10
  • . Adâncimea de tăiere în oțel [mm]: 3 - 6
  • Conținut pachet: 5
  • Varianta produsului: Bi 105 x 2 mm T318BF - 5 buc
  • Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 6
  • Adâncimea de tăiere: 10

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături