Pânză de ferăstrău 75x2.5/T101A-5pc

Cod articol: 4932274651
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
Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932274651
EAN / GTIN 4002395301577
Număr producător 4932274651
L-Număr L00800 1516

Descriere

Descriere:

  • Pânza de ferăstrău 4932274652 este deosebit de potrivită pentru tăieturi în tablă subțire datorită pasului mic al dinților de 0,7 mm
  • Pentru această aplicație specială, recomandăm pânzele de ferăstrău bi-metalice împreună cu un lubrifiant de răcire pentru a prelungi durata de viață a pânzei
  • Acest lucru permite o durată de viață de două ori mai lungă în comparație cu lamele nemetalice

Caracteristică:

  • Capacitatea maximă de tăiere în aluminiu [mm]: 3 - 10
  • Conținut pachet: 5
  • Varianta de produs: Bi 75 x 2,5 mm T101A sp. - 5 buc
  • Adâncimea de tăiere: 10

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături