Pânză de ferăstrău 75x3/T127D-5pc

Cod articol: 4932274315
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
Lungimea pânzei 75 mm
Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932274315
EAN / GTIN 4002395301560
Număr producător 4932274315
L-Număr L00800 1228

Descriere

Descriere:

  • Cele mai multe lame convenționale sunt potrivite pentru tăieri în aluminiu
  • Următoarea pânză excelează datorită pasului mai grosier al dinților și a crestăturilor mai largi pentru o îndepărtare mai mare a materialului
  • Pentru tăieturi curbe sau tăieturi neregulate în aluminiu, vă recomandăm lama de ferăstrău 4932346081

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de tăiere în oțel [mm]: 3,5 - 6
  • Conținut pachet: 5
  • Varianta de produs: 75 x 3 mm T 127 D - 5 buc
  • Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 6
  • Adâncimea de tăiere: 15

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături