Disc de tăiere de laborator 180x1,6x32mm A 60 O5 B43 PREMIUM oțel/HSS

Cod articol: 493199
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 493199
EAN / GTIN 9003174931997
Număr producător 493199
L-Număr L50140 521

Descriere

Descriere:

Discurile de tăiere de laborator PREMIUM sunt perfecte pentru tăierea uscată a probelor de oțel și de laborator HSS pe mașini de tăiere staționare și ascuțitoare automate de ferăstrău. Cele mai înalte valori de performanță, cu uzură redusă semnificativ a sculelor, disting acest produs, care optimizează în mod clar procesele dvs. În ceea ce privește economia și eficiența.

Caracteristică:

  • Formă: 41N disc de debitat DREPT
  • Dimensiunea boabelor: 60
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Adecvarea materialului: HSS, oțel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : A 60 O5 B43
  • Dimensiune (D x D x H): 180 x 1,6 x 32 mm
  • Diametru: 180 mm
  • Grosime: 1,6 mm
  • Orificiu: 32 mm
  • Instrument pentru: Maşini staţionare de debitare

Avantaj:

  • Performanță ridicată, cu uzură redusă semnificativ a sculei

Aplicaţie:

  • Pentru utilizare pe oțel și HSS
  • Pentru tăierea uscată pe mașini staționare și ascuțitoare automate de ferăstrău

Recomandare:

  • Fixați piesa de prelucrat în timpul prelucrării și nu expuneți discul la o sarcină laterală
  • Viteză max. Respectați viteza maximă de lucru de 63 m/s.

Caracteristici speciale:
  • Cele mai înalte valori de performanță
  • Cea mai mică uzură a uneltei
  • Cea mai mare rentabilitate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături