Sondă de endoscop, înclinabilă, flexibilă 1000 mm

Cod articol: 492942 1000
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime sondă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Rezoluţia camerei 640×480 px
Clasă de protecţie IP IP 67
⌀ sondei 6 mm
Lungime sondă 1.000 mm
Tip produs Sondă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 492942 1000
EAN / GTIN 4045197565433
Număr producător 492942 1000

Descriere

Execuţie:

Cap de sondă robust, etanş la apă (IP67) din oţel special, cu LED-uri cu intensitate variabilă, albe. Direcţie de vizualizare 0°.
Calitate foarte bună a imaginii cu 16,7 milioane de culori. Mod iluminare: Tastă de comandă pentru activarea şi dezactivarea iluminării imaginii. Pentru utilizare în spaţiile goale mari şi/sau spaţiile foarte întunecate. Mod cu LED-uri laterale: La utilizarea oglinzii înşurubabile pentru sonde, nu se formează reflexii ale imaginilor datorită activării LED-urilor laterale. Rotirea imaginii: Rotire la 90° a imaginii în sensul acelor de ceasornic prin intermediul tastelor de comandă.
Cap de sondă rabatabil: Sondă cu mâner şi levier de comandă pentru rabatarea capului camerei în două direcţii (maxim 2×155°). În combinaţie cu oglinda de sondă inclusă în setul de livrare se pot inspecta spaţiile goale chiar şi din partea opusă direcţiei de introducere a sondei. O funcţie de blocare pentru poziţia de înclinare aleasă permite lucrul fără efort. Vârf pentru sondă cu tub de protecţie cu inserţie metalică.
Unghiul câmpului vizual la 87,1°.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Ideale pentru inspectarea spaţiilor greu accesibile, cum ar fi în domeniul auto: motorul, cutia de viteze, rezervorul, caroseria, tabloul de bord, pentru expertiza tehnică. Transport aerian: motoare de propulsie, turbine, sisteme de conducte. Construcţii: Evaluarea materialelor de construcţie, daune produse de apă, invazii de dăunători. Construcţii de conducte: cordoane de sudură, depistarea corpilor străini, a scurgerilor. Sisteme hidraulice: cilindri, scurgeri. Instalaţii de încălzire / sanitare / climatizare: sobe, coşuri de fum, boilere, instalaţii de aer condiţionat, sisteme de canalizare. Combaterea dăunătorilor: stupi de albine, cuiburi de viespi, cuiburi de păsări, roiuri de insecte. Poliţie, vamă: controlul autovehiculelor, controlul mărfurilor.

Adaptat pentru:

Toate modelele de endoscop Cod 492923; 492924; 492925; 492928.

Livrare:

Oglindă pentru sonde, înşurubabilă la 70°.

Accesorii opţionale:

Adaptor Cod 492896 pentru utilizarea sondelor cu endoscop foto / video Cod 492890 Ref. 2000.

Notă:

Alte tipuri de sonde (până la 30 m) cu alt ⌀ al capului de sondă şi direcţii de vizualizare la cerere.
Sondă pentru inspecţia conductelor:
  • ⌀ capului: 28 mm
  • Lungimea sondei: 22 m
  • Unghiul câmpului vizual: 150°
  • 8 LED-uri cu intensitate luminoasă mare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături