Execuţie:
Cap de sondă robust, etanş la apă (IP67) din oţel special, cu LED-uri cu intensitate variabilă, albe. Direcţie de vizualizare 0°.
Calitate foarte bună a imaginii cu 16,7 milioane de culori. Mod iluminare: Tastă de comandă pentru activarea şi dezactivarea iluminării imaginii. Pentru utilizare în spaţiile goale mari şi/sau spaţiile foarte întunecate. Mod cu LED-uri laterale: La utilizarea oglinzii înşurubabile pentru sonde, nu se formează reflexii ale imaginilor datorită activării LED-urilor laterale. Rotirea imaginii: Rotire la 90° a imaginii în sensul acelor de ceasornic prin intermediul tastelor de comandă.
Unghiul câmpului vizual la 60,7°.
Funcţionare:
IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.
Aplicaţie:
Ideale pentru inspectarea spaţiilor greu accesibile, cum ar fi în domeniul auto: motorul, cutia de viteze, rezervorul, caroseria, tabloul de bord, pentru expertiza tehnică. Transport aerian: motoare de propulsie, turbine, sisteme de conducte. Construcţii: Evaluarea materialelor de construcţie, daune produse de apă, invazii de dăunători. Construcţii de conducte: cordoane de sudură, depistarea corpilor străini, a scurgerilor. Sisteme hidraulice: cilindri, scurgeri. Instalaţii de încălzire / sanitare / climatizare: sobe, coşuri de fum, boilere, instalaţii de aer condiţionat, sisteme de canalizare. Combaterea dăunătorilor: stupi de albine, cuiburi de viespi, cuiburi de păsări, roiuri de insecte. Poliţie, vamă: controlul autovehiculelor, controlul mărfurilor.
Adaptat pentru:
Livrare:
Oglindă pentru sonde, înşurubabilă la 110°.
Accesorii opţionale:
Adaptor Cod
492896 pentru utilizarea sondelor cu endoscop foto / video Cod 492890 Ref. 2000.
Notă:
Alte tipuri de sonde (până la 30 m) cu alt ⌀ al capului de sondă şi direcţii de vizualizare la cerere.
Sondă pentru inspecţia conductelor:- ⌀ capului: 28 mm
- Lungimea sondei: 22 m
- Unghiul câmpului vizual: 150°
- 8 LED-uri cu intensitate luminoasă mare.