Sondă de endoscop, flexibilă 1000 mm

Cod articol: 492937 1000
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime sondă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Rezoluţia camerei 640×480 px
    Clasă de protecţie IP IP 67
    Tip produs Sondă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 492937 1000
    EAN / GTIN 4045197894540
    Număr producător 492937 1000

    Descriere

    Execuţie:

    Cap de sondă robust, etanş la apă (IP67) din oţel special, cu LED-uri cu intensitate variabilă, albe. Direcţie de vizualizare 0°.
    Sondă prin tub de protecţie cu inserţie metalică extrem de rezistentă pe toată lungimea. Recomandat în special pentru piesele turnate cu muchii ascuţite. Foarte flexibil. Unghi al câmpului vizual de 90°.

    Funcţionare:

    IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

    Aplicaţie:

    Ideale pentru inspectarea spaţiilor greu accesibile, cum ar fi în domeniul auto: motorul, cutia de viteze, rezervorul, caroseria, tabloul de bord, pentru expertiza tehnică. Transport aerian: motoare de propulsie, turbine, sisteme de conducte. Construcţii: Evaluarea materialelor de construcţie, daune produse de apă, invazii de dăunători. Construcţii de conducte: cordoane de sudură, depistarea corpilor străini, a scurgerilor. Sisteme hidraulice: cilindri, scurgeri. Instalaţii de încălzire / sanitare / climatizare: sobe, coşuri de fum, boilere, instalaţii de aer condiţionat, sisteme de canalizare. Combaterea dăunătorilor: stupi de albine, cuiburi de viespi, cuiburi de păsări, roiuri de insecte. Poliţie, vamă: controlul autovehiculelor, controlul mărfurilor.

    Adaptat pentru:

    Toate modelele de endoscop Cod 492923; 492924; 492925; 492928.

    Notă:

    Alte tipuri de sonde (până la 30 m) cu alt ⌀ al capului de sondă şi direcţii de vizualizare la cerere.