Sondă de endoscop, semirigidă 1000 mm

Cod articol: 492936 1000
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime sondă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Rezoluţia camerei 320×240 px
    Clasă de protecţie IP IP 67
    ⌀ sondei 8,5 mm
    Lungime sondă 1.000 mm
    Tip produs Sondă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 492936 1000
    Număr producător 492936 1000

    Descriere

    Execuţie:

    Cap de sondă robust, etanş la apă (IP67) din oţel special, cu LED-uri cu intensitate variabilă, albe. Direcţie de vizualizare 0°.
    Unghiul câmpului vizual la 56°.

    Funcţionare:

    IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

    Aplicaţie:

    Ideale pentru inspectarea spaţiilor greu accesibile, cum ar fi în domeniul auto: motorul, cutia de viteze, rezervorul, caroseria, tabloul de bord, pentru expertiza tehnică. Transport aerian: motoare de propulsie, turbine, sisteme de conducte. Construcţii: Evaluarea materialelor de construcţie, daune produse de apă, invazii de dăunători. Construcţii de conducte: cordoane de sudură, depistarea corpilor străini, a scurgerilor. Sisteme hidraulice: cilindri, scurgeri. Instalaţii de încălzire / sanitare / climatizare: sobe, coşuri de fum, boilere, instalaţii de aer condiţionat, sisteme de canalizare. Combaterea dăunătorilor: stupi de albine, cuiburi de viespi, cuiburi de păsări, roiuri de insecte. Poliţie, vamă: controlul autovehiculelor, controlul mărfurilor.

    Adaptat pentru:

    Toate modelele de endoscop Cod 492921; 492924; 492925; 492928; 492930.

    Accesorii opţionale:

    Adaptor Cod 492896 pentru utilizarea sondelor cu endoscop foto / video Cod 492890 Ref. 2000.

    Notă:

    Alte tipuri de sonde (până la 30 m) cu alt ⌀ al capului de sondă şi direcţii de vizualizare la cerere.
    Sondă pentru inspecţia conductelor:
    • ⌀ capului: 28 mm
    • Lungimea sondei: 22 m
    • Unghiul câmpului vizual: 150°
    • 8 LED-uri cu intensitate luminoasă mare.