Sondă de endoscop, semirigidă 1000 mm

Cod articol: 492934 1000
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime sondă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Rezoluţia camerei 320×240 px
Clasă de protecţie IP IP 67
⌀ sondei 3,9 mm
Lungime sondă 1.000 mm
Tip produs Sondă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 492934 1000
EAN / GTIN 4045197523136
Număr producător 492934 1000

Descriere

Execuţie:

Cap de sondă robust, etanş la apă (IP67) din oţel special, cu LED-uri cu intensitate variabilă, albe. Direcţie de vizualizare 0°.
Unghiul câmpului vizual la 56°.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Ideale pentru inspectarea spaţiilor greu accesibile, cum ar fi în domeniul auto: motorul, cutia de viteze, rezervorul, caroseria, tabloul de bord, pentru expertiza tehnică. Transport aerian: motoare de propulsie, turbine, sisteme de conducte. Construcţii: Evaluarea materialelor de construcţie, daune produse de apă, invazii de dăunători. Construcţii de conducte: cordoane de sudură, depistarea corpilor străini, a scurgerilor. Sisteme hidraulice: cilindri, scurgeri. Instalaţii de încălzire / sanitare / climatizare: sobe, coşuri de fum, boilere, instalaţii de aer condiţionat, sisteme de canalizare. Combaterea dăunătorilor: stupi de albine, cuiburi de viespi, cuiburi de păsări, roiuri de insecte. Poliţie, vamă: controlul autovehiculelor, controlul mărfurilor.

Adaptat pentru:

Toate modelele de endoscop Cod 492923; 492924; 492925; 492928.

Accesorii opţionale:

Adaptor Cod 492896 pentru utilizarea sondelor cu endoscop foto / video Cod 492890 Ref. 2000.

Notă:

Alte tipuri de sonde (până la 30 m) cu alt ⌀ al capului de sondă şi direcţii de vizualizare la cerere.
Sondă pentru inspecţia conductelor:
  • ⌀ capului: 28 mm
  • Lungimea sondei: 22 m
  • Unghiul câmpului vizual: 150°
  • 8 LED-uri cu intensitate luminoasă mare.