{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ sondei | 8,5 mm | |
Lungime sondă | 1.000 mm | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 4 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081551 LR6 | |
Rezoluţia camerei | 320×240 px | |
Rezoluţie ecran | 320×240 px | |
Claritate focalizată în adâncime | 16 – 60 mm | |
Temperatură de regim (de funcţionare) | 0 °C - 50 °C | |
Lungime | 210 mm | |
Lăţime | 94 mm | |
Înălţime | 58 mm | |
Greutate | 0,43 kg | |
Tip produs | Endoscop |
Cod articol | 492930 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197511829 | |
Număr producător | 492930 1000 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |