Jachetă hibridă S

Cod articol: 492919119998S
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea schwarz / dunkelgrau
    Mărime unisex S
    Tip produs Jachetă Softshell

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 492919119998S
    EAN / GTIN 7330509654750
    Număr producător 492919119998S

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    72% poliamidă, 28% poliester, slub, uni, hidrofug, 72 g/m²

    Finisaj
    Spate prelungit
    Buclă cu bandă elastică

    Buzunare
    Buzunar la piept cu fermoar
    Buzunare frontale cu fermoar și două buzunare interioare

    Închidere frontală
    Fermoar din plastic cu un singur sens, Clapetă interioară de vânt cu fleece

    Foalată
    Thermore® ECODOWN

    Descriere:

    • Jachetă hibridă inteligentă și flexibilă
    • Această îmbrăcăminte exterioară este adesea numită jachetă hibridă, ceea ce descrie bine modul în care funcționează
    • Jacheta are mânecile și părțile laterale realizate din material soft shell rezistent la vânt, iar trunchiul este căptușit cu o căptușeală ușoară și încălzitoare Thermore® ECODOWN, fabricată din material reciclat din sticle PET
    • Jacheta are o potrivire bună, cu o mișcare bună, datorită materialului softshell atât la mâneci cât și în părțile laterale
    • Funcționează bine atunci când este purtată în interiorul și în haina exterioară ca un al doilea strat

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături