Jachetă hibridă M

Cod articol: 492919119998M
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea schwarz / dunkelgrau
Mărime unisex M
Tip produs Jachetă Softshell

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 492919119998M
EAN / GTIN 7330509654743
Număr producător 492919119998M

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
72% poliamidă, 28% poliester, slub, uni, hidrofug, 72 g/m²

Finisaj
Spate prelungit
Buclă cu bandă elastică

Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar
Buzunare frontale cu fermoar și două buzunare interioare

Închidere frontală
Fermoar din plastic cu un singur sens, Clapetă interioară de vânt cu fleece

Foalată
Thermore® ECODOWN

Descriere:

  • Jachetă hibridă inteligentă și flexibilă
  • Această îmbrăcăminte exterioară este adesea numită jachetă hibridă, ceea ce descrie bine modul în care funcționează
  • Jacheta are mânecile și părțile laterale realizate din material soft shell rezistent la vânt, iar trunchiul este căptușit cu o căptușeală ușoară și încălzitoare Thermore® ECODOWN, fabricată din material reciclat din sticle PET
  • Jacheta are o potrivire bună, cu o mișcare bună, datorită materialului softshell atât la mâneci cât și în părțile laterale
  • Funcționează bine atunci când este purtată în interiorul și în haina exterioară ca un al doilea strat

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături