Set de arbore

Cod articol: 4929-1/3
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
Cod articol 4929-1/3
EAN / GTIN 4000896156900
Număr producător 4929-1/3
L-Număr L60140 3904

Descriere

Descriere:

  • Acționarea seturilor de bucșe silent
    4925-2506/16
  • Filetul mobil de pe arbore și rulmentul axial cu role de pe piesa de presiune asigură o capacitate ridicată de tracțiune și de presiune la forță aplicată redusă (cuplu)
  • Set din 3 piese ∙ conținut:
    4929-1 fus TR 12 x 1,5
    4929-2 piuliță de presiune cu rulment axial cu caneluri Lățime cheie 24
    4929-3 piuliță hexagonală
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 225 mm
  • Greutate netă (kg): 0.35 kg
  • Număr unelte: 3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături