Execuţie:
Recomandat în mod special pentru utilizarea industrială cotidiană intensă datorită ţevilor robuste din oţel şi a sistemelor optice de înaltă calitate. Axul metalic şi închiderea specială din sticlă fac endoscopul extrem de rezistent la deteriorare şi uzură şi asigură o protecţie optimă a sistemului optic. Sistemul de lentile cu tijă oferă imagini clare, precise şi luminoase şi convinge cu o claritate maximă a imaginii până la margine, cu cel mai larg unghi de vizualizare posibil. Direcţii de vizualizare de 0°–120° şi unghiuri de vizualizare de 0°–105°, pentru o gamă largă de aplicaţii.
Avantaj:
- Calitate optimă a imaginii – clară, precisă, luminoasă.
- Reproducerea imaginilor în culori reale.
- Linie de lumină încorporată, din fibră de sticlă.
- Rezistenţă la presiune de până la +5 bar (în aer).
- Capacitate maximă de încărcare datorită tijelor metalice.
- Rezistenţă la ulei, combustibil şi la solvenţi.
- Rezistenţă la temperaturi de până la 150°C (şi peste).
- Disponibil pentru domeniul 1,6 mm - 10 mm.
- Diametru mic pentru vizualizarea pieselor mici şi a punctelor de acces restrânse.
Accesorii opţionale:
Surse de lumină cu LED, obiectiv, cameră HD, tub de protecție.
Notă:
La cerere, sunt disponibile sonde suplimentare cu o direcţie de vizualizare de 0°-120° şi un unghi al câmpului vizual de 65°-105°.