Micro-endoscop rigid 300 mm

Cod articol: 492772 300
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime sondă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ sondei 2,7 mm
Direcţia de privire 0 grad
Unghiul câmpului vizual 80 grad
Tip produs Endoscop

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 492772 300
EAN / GTIN 4067263130130

Descriere

Execuţie:

Recomandat în mod special pentru utilizarea industrială cotidiană intensă datorită ţevilor robuste din oţel şi a sistemelor optice de înaltă calitate. Axul metalic şi închiderea specială din sticlă fac endoscopul extrem de rezistent la deteriorare şi uzură şi asigură o protecţie optimă a sistemului optic. Sistemul de lentile cu tijă oferă imagini clare, precise şi luminoase şi convinge cu o claritate maximă a imaginii până la margine, cu cel mai larg unghi de vizualizare posibil. Direcţii de vizualizare de 0°–120° şi unghiuri de vizualizare de 0°–105°, pentru o gamă largă de aplicaţii.

Avantaj:

  • Calitate optimă a imaginii – clară, precisă, luminoasă.
  • Reproducerea imaginilor în culori reale.
  • Linie de lumină încorporată, din fibră de sticlă.
  • Rezistenţă la presiune de până la +5 bar (în aer).
  • Capacitate maximă de încărcare datorită tijelor metalice.
  • Rezistenţă la ulei, combustibil şi la solvenţi.
  • Rezistenţă la temperaturi de până la 150°C (şi peste).
  • Disponibil pentru domeniul 1,6 mm - 10 mm.
  • Diametru mic pentru vizualizarea pieselor mici şi a punctelor de acces restrânse.

Accesorii opţionale:

Surse de lumină cu LED, obiectiv, cameră HD, tub de protecție.

Notă:

La cerere, sunt disponibile sonde suplimentare cu o direcţie de vizualizare de 0°-120° şi un unghi al câmpului vizual de 65°-105°.