Cameră de inspectare cu acumulator M12ICAV

Cod articol: 492712 M12ICAV
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 12 V
  • Ambalaj: Geantă de transport

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului M12 ICAV3-9
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 12 V
Tensiunea acumulatorului 12 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Dimensiune afişaj 3,5 inch
Rezoluţie ecran 320×240 px
⌀ cap cameră 12,4 mm
Lungimea cablului camerei 2.740 mm
Greutate 0,72 kg
Ambalaj Geantă de transport
Tip produs Endoscop

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 492712 M12ICAV
EAN / GTIN 4002395159994
Număr producător 4933451367

Descriere

Execuţie:

Cameră de inspectare compactă cu acumulator pentru inspectarea vizuală în locuri greu accesibile.
  • Ecran LCD color fără fir, demontabil 89 mm / 3,5 inch.
  • Funcţie audio, video şi foto, zoom digital de 100 − 400 %.
  • Echilibrare automată a contrastului şi balans de nuanţe albe.
  • Cap de cameră impermeabil cu iluminare LED în 3 trepte.
  • Cablu de cameră lung de 274 cm, flexibil, impermeabil.
  • Zoom digital pentru o mai bună recunoaştere a detaliilor.

Livrare:

Inclusiv acumulator 12 V / 2,0 Ah Li-Ion, încărcător C12 C, cablu 2740 mm, card SD 8 GB, valiză de transport.