{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Denumirea producătorului | M12 360IC | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 12 V | |
Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
Capacitate acumulator | 2 Ah | |
Dimensiune afişaj | 4,3 inch | |
Rezoluţie ecran | 480×272 px | |
⌀ cap cameră | 10 mm | |
Lungimea cablului camerei | 1.200 mm | |
Greutate | 0,9 kg | |
Ambalaj | Geantă de transport | |
Tip produs | Endoscop |
Cod articol | 492712 M12-360IC | |
EAN / GTIN | 4058546410254 |