Geacă Softshell de înaltă vizibilitate pentru femei S

Cod articol: 492625125300S
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea high vis orange
    Mărime unisex S
    Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 492625125300S
    EAN / GTIN 7330509503058
    Număr producător 492625125300S

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100 % poliester, interlock dublu tricotat, 290g/m²

    Buzunare
    Buzunare la piept cu fermoar
    Buzunare frontale cu fermoar

    Detalii
    Guler înalt
    Buclă în D

    Funcționalitate
    Croială pentru femei

    Reflex
    Ceasetă reflectorizantă de transfer cu lățimea de 50 mm

    Închidere frontală
    Robust one-. way plastic zipper

    Finisaj
    Bordelușă inferioară reglabilă cu bandă elastică
    Mâneci extinse cu gaură pentru degetul mare și tiv elastic

    Descriere:

    • Jachetă cu vizibilitate ridicată, cu guler înalt, care poate fi purtată pe tot parcursul anului, fie ca un al doilea strat sub o jachetă, fie ca strat exterior - în funcție de vreme
    • Jacheta softshell are transferuri reflectorizante de 50 mm lățime pentru o vizibilitate sporită, precum și manșete elastice și un tiv elastic pentru un confort suplimentar
    • Atât buzunarele de la piept cât și cele din față sunt închise cu fermoar, iar jacheta are un fermoar frontal robust din plastic cu două direcții
    • Certificat conform EN ISO 20471, XS-S clasa 2, M->: Clasa 3

    Standard:

    • Combination Certification C ->M
    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături