{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţime banc de lucru | 840 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg | |
Grosimea plăcii | 50 mm | |
Deschiderea sertarului | 100 | |
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Lăţime | 1.500 mm | |
Adâncime | 700 mm | |
Lăţime utilă sertare | 500 mm | |
Adâncime utilă sertare | 500 mm | |
Număr de sertare | 3 | |
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă | 1.000 kg | |
Greutate | 124 kg | |
Tip produs | Structură de bază |
Cod articol | 492580 1500X700 | |
EAN / GTIN | 4062406279929 | |
Număr producător | 492580 1500X700 |