Microscop video de măsurare CNC MM1 300CNC

Cod articol: 492550 300CNC
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Domeniu de măsurare X 300 mm
    Domeniu de măsurare Y 200 mm
    Domeniu de măsurare Z 200 mm
    Abatere de la măsurarea lungimii EUXY, MPE optic (2D) 2,9 + L / 100 (L în mm) la 20 °C ±1 K µm
    Obiectiv (× ori) 0,5
    Grosisment pe ecran (× ori) 23
    Câmp vizual 14×9 mm
    Cameră 6,4 megapixeli, autofocalizare
    Distanţă de lucru 80 mm
    Înălţimea maximă a piesei 200 mm
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Tensiune nominală 240 V
    Lungime 730 mm
    Lăţime 900 mm
    Înălţime 950 mm
    Greutate 115 kg
    Greutatea maximă a piesei 20 kg
    Tip produs Microscop video de măsurare cu comandă numerică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 492550 300CNC
    EAN / GTIN 4062406160258
    Număr producător 492550 300CNC

    Descriere

    Execuţie:

    Microscop video de măsurare cu comandă CNC cu prelucrare rapidă a imaginii, cameră color de înaltă rezoluţie şi un panou multitactil uşor de utilizat, pentru atelier în baza unui calculator.
    Lumină directă: 56 LED-uri albe în 2 inele concentrice. 1 inel şi 4 segmente comutabile individual şi cu intensitate reglabilă.
    Lumină incidentă: LED-uri durabile, telecentrice, comutabile şi cu intensitate reglabilă. Bază masivă din granit cu masă cu canale în cruce şi ghidări cu precizie ridicată.
    • Generarea şi utilizarea simplă a programelor de măsurare.
    • Automatizare practică a procedurilor de măsurare, de ex. măsurarea paleţilor.
    • Program de măsurare modern, uşor de utilizat şi intuitiv.

    Livrare:

    Inclusiv calculator All-in-One, mouse şi tastatură fără fir, husă de protecţie anti-praf, alimentator, certificat de etalonare şi instrucţiuni de utilizare în mai multe limbi.

    Accesorii opţionale:

    Obiectiv Cod 491912, opţiune software Cod 491913, curăţător pentru muchii de tăiere / Plastilină pentru marcare poziţie Cod 354788.

    Notă:

    Abatere de la măsurarea lungimii EUXY, MPE conform DIN EN ISO 10360-7, măsurată cu factorul de grosisment = 0,5.
    Condiții ambientale admise: 20 °C ±1 K, gradient de temperatură Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, măsurat cu etalon calibrat.
    Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice precum şi asupra modelului de ecran tactil (Touch Panel).

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături