{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de măsurare X | 200 mm | |
Domeniu de măsurare Y | 100 mm | |
Domeniu de măsurare Z | 100 mm | |
Abatere de la măsurarea lungimii EUXY, MPE optic (2D) | 2,9 + L / 100 (L în mm) la 20 °C ±1 K µm | |
Obiectiv (× ori) | 0,5 | |
Grosisment pe ecran (× ori) | 23 | |
Câmp vizual | 14×9 mm | |
Cameră | 6,4 megapixeli, autofocalizare | |
Distanţă de lucru | 80 mm | |
Înălţimea maximă a piesei | 100 mm | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tensiune nominală | 240 V | |
Lungime | 500 mm | |
Lăţime | 600 mm | |
Înălţime | 770 mm | |
Greutate | 60 kg | |
Greutatea maximă a piesei | 20 kg | |
Tip produs | Microscop video de măsurare cu comandă numerică |
Cod articol | 492550 200CNC | |
EAN / GTIN | 4062406160241 | |
Număr producător | 492550 200CNC |