Geaca Microfleece pentru femei XXXL

Cod articol: 492410103399XXXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis gelb / schwarz
Mărime unisex 3XL
Tip produs Jachetă microfleece

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 492410103399XXXL
EAN / GTIN 7330509509142
Număr producător 492410103399XXXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, microfleece, antipilling, 170g/m²

Finisaj
Spate prelungit

Detalii
Logo imprimat pe gât
Panou elastic pe laterale și pe mâneci

Buzunare
Buzunare frontale cu fermoar și două buzunare interioare

Funcționalitate
Croială pentru femei

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic cu două direcții, Clapetă interioară de vânt cu fleece

Descriere:

  • Micro fleece ușor, adaptat, bine adaptat ca al doilea strat
  • Această jachetă din fleece este tratată antipilling și are material elastic în părțile laterale și la brațe pentru o mai mare libertate de mișcare
  • Spatele lung ajută la păstrarea frigului
  • Ambele buzunare din față au fermoare
  • Ambele buzunare din față au fermoare

Standard:

  • Hi-vis certification not applicable

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături